PRS240W 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ 60929968 PRS240W 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ 60929968 PRS240W 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ 60929968 PRS240W 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ 60929968 PRS240W 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ 60929968 PRS240W 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ 60929968

幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60929968 品番 PRS240W
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。

天板高さ(m)2.29 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2433×739×174 質量(kg)11.1 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品(PRS240Wのみ) 用途高所作業に最適です 仕様折畳式 トラスコ品番475-0578 方式リベット方式 天板寸法(mm)251×160 有効高さ(m)1.70 収納時全長(m)2.43 脚立タイプ240cmタイプ 天板寸法・幅(mm)251×160 設置寸法(幅×奥行)(mm)739×1578
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
高所作業、設備の交換
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

軽くて持ちやすい。高所作業ができて満足しています。

対象商品:
60929986
2024-08-14
用途:
竣工現場の備品として
建設業・工事業

竣工後のメンテナンス用に購入。
他メーカーと比較して安価でしたのでこちらの商品に決めました。
軽くて良いと思います。

対象商品:
60929968
2023-11-14
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

これまでの脚立では届かなかったところまで作業が可能になったこと、そして踏み幅が広くて上り降りの安全性が高く、何よりも長尺にしては重量が軽いので移動・設置が簡単で十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする