※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 踏み台
アルインコの 折りたたみ踏み台
薄型カラー踏台SS-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60930013
品番
SS80BB
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
厚さ44mmにコンパクトに収納できます。
天板高さ(m)
0.8
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
477×44×1122
質量(kg)
5.2
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
103
用途
室内の昇降作業に最適
仕様
アルマイト加工
トラスコ品番
480-7561
材質
アルミ
色
黒
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
694
設置寸法・幅(mm)
477
収納時全長(m)
1.12
収納寸法・幅(mm)
477
収納寸法・奥行(mm)
44
収納寸法・高さ(mm)
1122
天板寸法・幅(mm)
356
天板寸法・奥行(mm)
182
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。