曜日別特売
CMT131WS 作業台 金具SUS仕様 アルインコ 60930126

CMT131WS 作業台 金具SUS仕様 アルインコ 60930126
CMT131WS 作業台 金具SUS仕様 アルインコ 60930126

作業台 金具SUS仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.3段数1トラスコ品番751-3461注文コード60930126品番CMT131WS
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。

用途工場内、倉庫内の作業台に最適です天板高さ(m)0.3天板寸法(幅×奥行)(mm)600×1000設置寸法(幅×奥行)(mm)1015×615最大使用荷重(kg)150トラスコ品番751-3461材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー段数1設置寸法・奥行(mm)615設置寸法・幅(mm)1015天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする