※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
作業台(天板縞板タイプ)5段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60930336
品番
CSBC5151S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥229,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
天板高さ(m)
1.5
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1015×1215
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
用途
工場、倉庫内での作業
トラスコ品番
443-9988
材質
アルミ
段数
5
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
1015×1215
天板寸法(長さ×幅)(mm)
1000×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60930336
CSBC5151S
81957216
CSBC5151S
作業台 CSBC
アルインコ
1台
¥
189,800
税込
¥
208,780
注文コードが変更になりました