※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールパラレル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 高さ(mm)15 トラスコ品番780-6060 注文コード60930905 品番HGP-102
参考基準価格(税別)¥12,928 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長・高さ・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。

高さ(mm)15 全長(mm)100 トラスコ品番780-6060 幅(mm)10 質量(kg)0.13 用途あらゆるバイスの口金に 材質S45C 精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上4面研磨仕 平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする