※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 定盤・ゲージ・ケガキ
ニューストロング販売の パラレル
スチールパラレル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
高さ(mm)
15
トラスコ品番
780-6094
注文コード
60930932
品番
HGP-105
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・高さ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
高さ(mm)
15
全長(mm)
100
トラスコ品番
780-6094
幅(mm)
12
質量(kg)
0.16
用途
あらゆるバイスの口金に
材質
S45C
精度
幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5
仕上
4面研磨仕
平行度(mm)
高さ:±0.01、幅:±0.013
硬度HRC
45