ディープソケット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60931263 品番 No.076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。

全長(mm)76 材質クロムバナジウム鋼 外径(Φmm)27.5 ソケットサイズ(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60931245
2025-08-31
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

電動インパクトを使わない場合はコレがいいです。
ロングナットにも対応していて、外径も小径なので使いやすいです。

対象商品:
60931254
2023-03-23
用途:
車のパンクに備えて常備品に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これはL型レンチ21mmでも使用できとても便利です。ナットが19mmなのでパンクしても大丈夫なようにグローブボックスに置いています。今まで不安でしたが購入したことで安心を手に入れました。トルクレンチでも使用できる12.7も付いています。

対象商品:
60931245
2023-01-04
用途:
ショックアブソーバーのピストンロッドナット廻し

ショックアブソーバーのピストンロッドナットを回す 時、六角レンチを差し込んだまま外側からスパナ等を掛けられる物を探してた。
無事役目を果たし、専用工具を買わずに、安く上がった。
本来のホイールナットにも使えるし。

対象商品:
60931245
2021-07-02
用途:
メンテナンス、整備
製造業

コスパもよく、レンチをかけられるところか゛購入の決めてでした。

対象商品:
60931254
2020-11-24
用途:
車ホイールの取外しに
山森 養鶏場 様

中のホルトの軽に合わせて有り、外は標準の車にセットして有る大きさに成ってますので一台に1個乗せて有ります。

対象商品:
60931245
2019-07-03
用途:
ホイールナット締めに
サービス業

17mmのロングレーシングナットにしたため、車載用にこれを調達。
パンクや増し締めの際には必需品です。

対象商品:
60931245
2019-05-22
用途:
ホイールナット等のトルク締め
医療・福祉・介護関連業

この会社の商品はしっかりしていて値段はお手頃でお気に入りです。

対象商品:
60931263
2018-04-17
用途:
タイヤ交換

延長するバーは持っているのでタイヤホイールの着脱用に購入しました。十分満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする