アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業台フルセット手すり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60931754
品番
CSBT39AL
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
材質
アルミ
用途
転落防止に最適です
トラスコ品番
769-7856
適合本体
CSBC396S
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
幅木:103
タイプ
フルセット
支柱(mm)
32
手すり高さ(mm)
900/1100兼用
注意
※作業台は別売です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。