プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
スプリングが変形していたため交換。左右切り替えがスムーズになりました。他メーカーの12.7oツメ式ラチェットハンドルにも使えそうです。
メーカーはTONEではありませんがトルクレンチのラチェット爪?が欠けてしまい探していたらほぼピッタリで助かりました。
本体の型番を調べたつもりだったんですが形状が微妙に違い適合しませんでした。ラチェット本体の画像も有ると調べるのに有難いです。
GP371L(切り替えレバー)と一緒に購入し、左右切り替え部が壊れた旧式の
KTC製12.7mm角ラチェットハンドルの修理に購入しました。
本製品はTONE用なのでそのままではカムピンが穴に入りませんでしたが、
ヤスリで削って軸径を細くすることで交換する事が出来ました。