作業台片側手すり(左右兼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60931806 品番 CSBT26DL
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。
左右どちらにも取り付けられます。

材質アルミ 用途転落防止に最適です トラスコ品番769-7805 適合本体CSBC266S 質量(kg)3.1 高さ(mm)幅木:103 タイプ片側(左右兼用) 支柱(mm)32 手すり高さ(mm)900/1100兼用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※作業台は別売です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60931842
2020-07-28
用途:
危険物倉庫内で物品の移動に
製造業

棚から荷物をおろすとき、またはしまうときに使用している。移動させるときに若干重さをもてあますときがあるので、車輪をつける等、考慮してもらえると安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする