※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXL-TE200AL 連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション ピカコーポレイション 60931894 DXL-TE200AL 連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション ピカコーポレイション 60931894

連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60931894 品番 DXL-TE200AL
参考基準価格(税別)¥152,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm)
セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。

材質アルミ 用途安全が求められる荷役作業に。 トラスコ品番773-1019 適合機種DXL-200 質量(kg)13.1 手すり高さ(mm)1100
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする