富士インパルス
富士インパルスの 力量測定(トルク等)
富士インパルスの フォースゲージ
シール強度測定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60932576
品番
PTT-100
参考基準価格(税別)
¥496,400
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
プラスチックフィルムに特化した測定器です。
フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。
測定データをパソコンで管理できます。
測定範囲(N)
100
許容最大荷重(N)
100
用途
シールの強度測定
トラスコ品番
496-3385
セット内容
データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具
幅(mm)
364
質量(kg)
8
高さ(mm)
198
奥行(mm)
260
電源(V)
100
消費電力(W)
9
引張強度
200mm/minまたは300mm/min
分解能
0.1N
測定精度(%)
±0.4