ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース本体
PHミニホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932716
品番
PH5000
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)
150
取付ねじ
(主柱)M5×0.8
トラスコ品番
484-1395
質量(g)
385
支柱(mm)
8×110
マグネット部寸法(mm)
Φ30×高さ26
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25