カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永電磁ホルダー
電磁ホルダ高速制御装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60932743
品番
RH-M303A-6/24
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途
標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適
トラスコ品番
756-6298
幅(mm)
55
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
175
タイプ
逆励磁回路
奥行(mm)
160
出力電圧(V)
DC0〜24/0〜6
入力電圧(V)
単相100〜220
出力電流(A)
3