6270 6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用) 小倉屋 60932776 6270 6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用) 小倉屋 60932776

6270 帯電防止・抗菌防臭トレパン(白・男性用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60932776 品番 6270
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
前立チャック付

ホワイト サイズ7号 仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴム 規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)66 ウエスト(cm)62〜70 ズボン丈(cm)91 機能帯電防止、抗菌、防臭 生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード) 生地性能帯電防止・抗菌・防臭 性別男性用
注意
※16号以上は裾直しはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932821
2024-09-25
用途:
秋祭りのズボン
農・林・水産業

秋祭りの白装束としてのズボンとして使用。
数十年前の昭和時代にあった体操着と同じ作りでした。
スリムなカットでダボダボ感はないです。
ウエストはゴム入りです。
自分はウエストが細いけれど、かなりきつい締め付け感。ベルト通しもついているのでもう少し緩くても良かったかな。
ただし、ベルトを使用出来ない食品製造作業を想定するとこういう作りになりますよね。
ベルト通しもついているが、、もう少し緩くても大丈夫だったかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする