大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
OS レベラー(ライトグレー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60932804
品番
LDXG
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途
キャビネットの設置床面を水平に保つため
仕様
DX用
トラスコ品番
457-2114
適合機種
DX型
材質
スチール
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
39〜49
奥行(mm)
556
間口(mm)
811
色(本体)
ライトグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500