※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
TMW形トルクヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
826-5673
826-5671
826-5672
826-5673
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60933154
品番
TMW93-18TH170
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
口幅(mm)
(最小)35、(最大)93
トラスコ品番
826-5673
材質
S55C
全長(mm)
218
質量(g)
1105
有効長(mm)
(頭部)170
内径(mm)
(コネクタ)Φ18