サイズ3L
色オリーブ
仕様袖ペン差しなし、傷つき防止設計(ファスナーとボタン等の露出を抑えて商品への傷を防止)
種別長袖ブルゾン
シリーズポケットレス作業服E141シリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)128
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)55
袖丈(cm)59
着丈(cm)70
JIS規格T8118適合
素材エコ素材
生地ツイル
色番4
ポケットなし
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
エコマーク認定番号19 103 080