※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3738 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933337 3738 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933337 3738 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933337

8790 HMC HFソケット 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番819-5978 対辺寸法(mm)18.0 注文コード60933337 品番3738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番・対辺寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)18.0 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット トラスコ品番819-5978 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)37.0 質量(g)92.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする