1/2ソケットセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード60933355 品番S1612L
参考基準価格(税別)¥19,830 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
差込角(mm)12.7 ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 トラスコ品番498-1979 セット内容12 材質内容品:特殊工具鋼 質量(kg)1.93 ケース寸法(mm)280×155×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする