BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の ソケットレンチ用ソケット
3/8ソケットセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
60933364
品番
S1214L
参考基準価格(税別)
¥15,390
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
ソケット内容(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
トラスコ品番
498-1961
セット内容
14
材質
内容品:特殊工具鋼
質量(kg)
1.37
ケース寸法(mm)
287×153×48