※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sq6角ソケット

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状6角 注文コード60933382 品番4400M-41
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は形状・二面幅・RoHS指令など35種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

トラスコ品番777-6292 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 形状6角 全長(mm)57 質量(g)471 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 対辺寸法(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
ガレージジャッキの修理
有限会社箕村モータース商会 様

27mmかと思いソケットを刺しましたが入らずで急遽28mmの6各ソケットを注文、すぐに届いたので修理できました。

対象商品:
10308426
2022-04-27
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

KO-KEN製のものだから信用できると思います。ただし、インパクトドライバーには使用できないようなのが残念。

対象商品:
10308453
2021-03-30
用途:
フロントフォークオーバーホール
谷吉 一弥 様 (運輸・通信業)

3/8のセットもコーケンで揃えて良かったので1/2もコーケンにした。

対象商品:
10308541
2021-01-17
用途:
とあるバイクのホイールナットの取り外し
BAR BER フレンズ 様 (サービス業)

コマの角数が12角だと万が一舐めた時に大変な事になってしまうので、6角を選びました。
トルクは110N・mですがかなりしっくりきています。

対象商品:
10308471
2020-10-04
用途:
バイクのメンテナンス

モンキーゴリラのステムの大きいナットに使いました。
精度も仕上がりも素晴らしくコーケンの工具は使用感はもちろん所有感も満たしてくれるのでコスパ抜群です。

対象商品:
10308505
2020-02-04
用途:
フロントフォークのトップキャップの取り外し
運輸・通信業

アジャスター付きだと高さが足りずソケット内部が当たってしまいましたが何とか外せました。6角でなければ舐めてしまいました。商品は満足ですが自分の確認ミスでした。高さのクリアランスは確認しましょう。

対象商品:
10308471
2020-02-08
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

12角と迷いましたが、高トルクの場所に多く使用するので6角にしました。やっぱりko-kenは安心です。

対象商品:
10308286
2020-05-01
用途:
バイクの整備
オオクラ 様

ラチェットレンチとインパクトレンチのツールとして問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする