※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60933513 品番 4400MZ-10
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番786-3403 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)26 質量(g)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする