※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60933556
品番
4400MZ-16
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
対辺寸法(mm)
16
トラスコ品番
786-3446
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
29
質量(g)
43