※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60933565 品番 4400MZ-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番786-3454 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)29 質量(g)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする