※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ECO-BS(環境対応品) 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
注文コード
60933704
品番
M4 B=7
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
ねじピッチ
0.7
規格
1種
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
3
寸法m1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)