※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60933818 品番 3300XZ-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番786-3241 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)35 質量(g)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60933924
2021-09-11
用途:
自動車整備に
製造業

同じZ-EALでも通常のソケットはショートであり、本製品は通常寄りのセミディープ。この全長がちょうど良く、ラチェットに装着すればエクステンション要らずの快適さです。また、接続部のガタも少なく気分も上がります。8mmから15mmはこれを一軍としました。

対象商品:
60933836
2018-12-06
用途:
車両整備

この商品のレビューより購入を決めました、使ってみた感想はソケットの厚みも薄く遊びも少なくしっかりとボルトをとらえ使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする