※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60933933 品番 RS3300XZ/12
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. ソケット内容(mm)6角12点:7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番786-3713 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする