9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60933942 品番 RS3300XZ/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. ソケット内容(mm)6角8点:8、10、11、12、13、14、17、19 付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番786-3721 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする