Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
9.5mm差込 ナットグリップエクストラディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60933958
品番
3350M-10(L120)
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
777-4826
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
120
質量(g)
110