FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット 12角 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60933985
品番
6S-19
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
769-6906
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
50
質量(g)
174
寸法d(mm)
16
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l(mm)
16