ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934046 品番 6S-27
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)27 トラスコ品番769-6965 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)52 質量(g)236 寸法d(mm)22 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)36 寸法l(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする