FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット 12角 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934055
品番
6S-29
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
29
トラスコ品番
769-6973
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
55
質量(g)
305
寸法d(mm)
23
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
39
寸法l(mm)
21