ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934073 品番 6S-32
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番769-6990 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)55 質量(g)366 寸法d(mm)27 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)42 寸法l(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする