FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット 12角 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934082
品番
6S-33
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
33
トラスコ品番
769-7007
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
55
質量(g)
414
寸法d(mm)
27
寸法D1(mm)
47
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
23