FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット 12角 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934107
品番
6S-36
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
36
トラスコ品番
769-7023
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
58
質量(g)
489
寸法d(mm)
32
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
46
寸法l(mm)
25