ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934116 品番 6S-38
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)38 トラスコ品番769-7031 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)62 質量(g)548 寸法d(mm)32 寸法D1(mm)53 寸法D2(mm)47 寸法l(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする