ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934125 品番 6S-41
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)41 トラスコ品番769-7040 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)65 質量(g)598 寸法d(mm)34 寸法D1(mm)56 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする