ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934143 品番 6S-50
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)50 トラスコ品番769-7066 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)72 質量(g)841 寸法d(mm)40 寸法D1(mm)67 寸法D2(mm)53 寸法l(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする