FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット 12角 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934168
品番
6S-55
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
55
トラスコ品番
769-7082
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
75
質量(g)
943
寸法d(mm)
42
寸法D1(mm)
73
寸法D2(mm)
55
寸法l(mm)
36