ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934186 品番 6S-60
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)60 トラスコ品番769-7104 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)78 質量(g)1257 寸法d(mm)45 寸法D1(mm)80 寸法D2(mm)60 寸法l(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする