※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ソケット 12角

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934292 品番 JHWSTM-1214
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番758-1017 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 質量(g)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする