※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ソケット 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934308
品番
JHWSTM-1215
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
15
トラスコ品番
758-1025
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
質量(g)
66