※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ソケット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934405
品番
JHWSTM-1225
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
25
トラスコ品番
758-1122
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
39
質量(g)
136