曜日別特売
CGC-41208 テールランプ(乗用車) CGC(千代田) 60934483

テールランプ(乗用車)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合車種ジムニーSJ40、JA11 90y~98y、SJ30 30V・40V共通タイプ-注文コード60934483品番CGC-41208
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
メーカースズキ主な適合純正品番35662-8000タイプ-適合車種ジムニーSJ40、JA11 90y~98y、SJ30 30V・40V共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60934447
2023-12-20
用途: 古い軽トラ(平成9年キャリートラック)の修理

純正部品のようにピッタリ。交換したのは左。色も形も全く同じだが、新品の左と26年前の古ぼけた右。これも愛嬌。

1が参考にしています
対象商品 : 60934483
2023-08-18
用途: JA11に使用
仲本モータース自動車・二輪車・自転車関連業

純正バンパーのレンズが色褪せてきていたので、こちらに交換しました。
純正部品と変わりなくそのまま交換できました。

対象商品 : 60934474
2018-07-08
用途: JA11 ジムニーで使用しています。
製造業

色褪せたテールレンズが新品に蘇りました。 価格がリーズナブルなのも良いです。

対象商品 : 60934474
2017-05-14
用途: 自動車整備

以前スズキで色落ちするリコールが出た部品ですが、とっくに期限ご切れいるので交換用には安くて重宝します。

対象商品 : 60934431
2015-06-17
用途: スズキ キャリーのリペアパーツとして購入しました。

何の問題も有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする