WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ソケットセット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
60934493
品番
JHWMSS-15RC
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
12.7
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0550
セット内容
15点:JHWSTM-1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
1390