差込角(mm)12.7トラスコ品番758-0576セット内容24点:JHWSTM-1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1232、1234、1236(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、34、36)材質特殊工具鋼質量(g)3616