※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ターボソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
45
対辺寸法(mm)
19
注文コード
60934563
品番
JHWTS51750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
全長・対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
758-1327
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
45
質量(g)
96