※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ターボソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934572 品番 JHWTS51827
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番758-1335 材質特殊工具鋼 全長(mm)45 質量(g)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする