WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ターボソケットセット 7個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
注文コード
60934588
品番
JHWTSMS5107
参考基準価格(税別)
¥69,170
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
差込角(mm)
12.7
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-1351
セット内容
7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
680